ND0-301159 スマホホルダーキット 左ハンドル用 ブラック ND0-301159 アイエルモータースポーツ 14514468 ND0-301159 スマホホルダーキット 左ハンドル用 ブラック ND0-301159 アイエルモータースポーツ 14514468 ND0-301159 スマホホルダーキット 左ハンドル用 ブラック ND0-301159 アイエルモータースポーツ 14514468 ND0-301159 スマホホルダーキット 左ハンドル用 ブラック ND0-301159 アイエルモータースポーツ 14514468

スマホホルダーキット 左ハンドル用 ブラック ND0-301159

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14514468 品番ND0-301159
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:ND0-301159
アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。車種専用設計なのでスマートフォンを最適な位置に装着できます。
販売備考:左ハンドル用。右ハンドル用はND0-301159-Rです。ボール径17mm。穴あけ加工不要。専用ステーをダッシュボードに差し込んで取付。専用スマホホルダー付属。2023年10月発表モデルは装着不可。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC(Miata/MX-5)
タイプ:スマホホルダーキット
色[カラー]:ブラック
重量[キログラム]:0.19
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
付属品:専用スマホホルダー、専用ステー
型番:ND0-301159
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
特記事項:左ハンドルモデルのみ。
リペア:品番:ZUB-1201-1,ZUB-1076
関連商品:品番:ND0-301449CR,ND0-301449CS,ND0-301450ER,ND0-301450ES,ND0-301319C,ND0-0041SC

付属品専用スマホホルダー、専用ステー 特記左ハンドルモデルのみ 質量(kg)0.19 ブラック 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプスマホホルダーキット 型番ND0-301159 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】ND0-301449CR,ND0-301449CS,ND0-301450ER,ND0-301450ES,ND0-301319C,ND0-0041SC 関連部品【品番】ZUB-1201-1,ZUB-1076

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする