ラジエタークーリングパネル ブラック NA0-301600

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14514705 品番NA0-301600
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:NA0-301600
販売備考:MT車およびABS非装着車両はNA0-301333になります。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C
タイプ:ラジエタークーリングパネル
色[カラー]:ブラック
重量[キログラム]:0.4
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
付属品:ネジキット
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:NA0-301333

付属品ネジキット 材質アルミ 質量(kg)0.4 ブラック 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプラジエタークーリングパネル 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】NA0-301333

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする