NA0-5130 ヘッドライトモーターカバー クローム NA0-5130 アイエルモータースポーツ 14514888 NA0-5130 ヘッドライトモーターカバー クローム NA0-5130 アイエルモータースポーツ 14514888 NA0-5130 ヘッドライトモーターカバー クローム NA0-5130 アイエルモータースポーツ 14514888

ヘッドライトモーターカバー クローム NA0-5130

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14514888 品番NA0-5130
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:NA0-5130
アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツをエンジンルーム内に取り入れることにより高級感あるエンジンルームとなります。
販売備考:純正ラバーキャップの上から取付けます。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C
タイプ:ヘッドライトモーターカバー
色[カラー]:クローム
重量[キログラム]:0.12
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:NAB-5126,NAB-5128,NAB-5129,NAB-7015C,NAB-5127

質量(kg)0.12 クローム 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプヘッドライトモーターカバー 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】NAB-5126,NAB-5128,NAB-5129,NAB-7015C,NAB-5127

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする