マッドフラップセット フロント HUネオグリーン NA0-0254

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14514931 品番NA0-0254
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:NA0-0254
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C
タイプ:マッドフラップセット フロント
色[カラー]:HUネオグリーン
重量[キログラム]:0.74
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
内容量[数量]:左右セット
付属品:フィッティングキット
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:NA0-0255

付属品フィッティングキット 質量(kg)0.74 HUネオグリーン 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプマッドフラップセット フロント 内容左右セット 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】NA0-0255

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする