ND0-301311 スピーカーグリルセット ND0-301311 アイエルモータースポーツ 14515046

ND0-301311 スピーカーグリルセット ND0-301311 アイエルモータースポーツ 14515046
ND0-301311 スピーカーグリルセット ND0-301311 アイエルモータースポーツ 14515046
ND0-301311 スピーカーグリルセット ND0-301311 アイエルモータースポーツ 14515046
ND0-301311 スピーカーグリルセット ND0-301311 アイエルモータースポーツ 14515046

スピーカーグリルセット ND0-301311

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14515046品番ND0-301311
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:ND0-301311
アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。シート裏の収納ポケットをスピーカーもしくはウーファーへ変更することで、より音響を豊かにさせます。
販売備考:RF装着不可。シート裏収納へスピーカーを取り付けるためのキット。130mmスピーカー用。スピーカーは含まれておりません。必要であればデッドニング処理をしてください。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/ND5RE
タイプ:スピーカーグリルセット
色[カラー]:ブラック
重量[キログラム]:0.555
材質[素材]:プラスチック
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

材質プラスチック質量(kg)0.555ブラック備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプスピーカーグリルセット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする