曜日別特売
ND0-301209L スカッフプレート ミラーポリッシュ ロゴ/イルミ付 ND0-301209L アイエルモータースポーツ 14515186

ND0-301209L スカッフプレート ミラーポリッシュ ロゴ/イルミ付 ND0-301209L アイエルモータースポーツ 14515186
ND0-301209L スカッフプレート ミラーポリッシュ ロゴ/イルミ付 ND0-301209L アイエルモータースポーツ 14515186
ND0-301209L スカッフプレート ミラーポリッシュ ロゴ/イルミ付 ND0-301209L アイエルモータースポーツ 14515186
ND0-301209L スカッフプレート ミラーポリッシュ ロゴ/イルミ付 ND0-301209L アイエルモータースポーツ 14515186

スカッフプレート ミラーポリッシュ ロゴ/イルミ付 ND0-301209L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14515186品番ND0-301209L
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:ND0-301209L
アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。純正にはないスカッフプレートを追加することで一味違うロードスターへと変化させます。またロゴがライトアップされるため存在感抜群です。
販売備考:左右セット。純正スカッフプレートに穴あけ加工が必要です。ロゴ入り。ドアを開けた時にロゴが青色に光ります(一定時間を過ぎると暗くなります)。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE
タイプ:スカッフプレート
色[カラー]:シルバー
重量[キログラム]:0.681
材質[素材]:ステンレス
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
付属品:配線キット,コントロールユニット
型番:ND0-301209
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:ND0-301210L

付属品配線キット,コントロールユニット材質ステンレス質量(kg)0.681シルバー備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプスカッフプレート型番ND0-301209加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】ND0-301210L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする