NA0-7069DU サイドミラー DUマリナーブルー NA0-7069DU アイエルモータースポーツ 14515220 NA0-7069DU サイドミラー DUマリナーブルー NA0-7069DU アイエルモータースポーツ 14515220

サイドミラー DUマリナーブルー NA0-7069DU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14515220 品番NA0-7069DU
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:NA0-7069DU
アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。純正色に塗装されており、リフレッシュに最適。
販売備考:左右セット。手動ミラー。一部NA初期モデルでセンターホール(電動ミラー配線用)がない場合がございます。その場合は加工が必要です。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C
タイプ:サイドミラー
色[カラー]:DUマリナーブルー
重量[キログラム]:0.9
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
内容量[数量]:左右セット
付属品:ガスケット
型番:NA0-7069
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:NA0-706921-IL

付属品ガスケット 質量(kg)0.9 DUマリナーブルー 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプサイドミラー 内容左右セット 型番NA0-7069 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】NA0-706921-IL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする