ウインドウディフレクター クリア NC0-301107

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14515299 品番NC0-301107
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:NC0-301107
アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。純正より大きいウインドウディフレクターで巻き返しの風を確実に防ぎます。
販売備考:ロゴ入り。純正ロールバーに取付(シート側ロールバーに穴あけ加工が必要です)。ポリカーボネート製。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC
タイプ:ウインドウディフレクター
色[カラー]:クリア
重量[キログラム]:0.641
材質[素材]:ポリカーボネート
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
付属品:台座,ネジキット
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:NC0-0020C

付属品台座,ネジキット 材質ポリカーボネート 質量(kg)0.641 クリア 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプウインドウディフレクター 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】NC0-0020C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする