スロットルシャフト ナイロンワッシャー 50-7072

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14516498 品番50-7072
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:50-7072
ナイロンフラットワッシャー
タイプ:スーパーE/Gキャブレター
材質[素材]:ナイロン
備考:0.383 x 0.625 x 0.020インチ
特記事項:10個パック
関連商品:品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,

仕様●特記事項:10個パック●関連商品品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138, 材質ナイロン 備考0.383×0.625×0.020インチ タイプスーパーE/Gキャブレター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする