エアスティンガーステルス ブラッシュドリング 170-0502

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14519377 品番170-0502
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:170-0502
長くご愛用いただくために6061アルミニウムから削り出し、クリアーアルマイト加工を施し高耐久性を実現。
販売備考:※ステルスからエアスティンガーへアップグレード時このカバーを使用する場合は取付ボルト(ニッケル:500-0657)が別途必要です。
タイプ:エアスティンガーステルス
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):ポリッシュ
付属品:カバーのみ
型番:170-0502

付属品カバーのみ 材質アルミ シルバー タイプエアスティンガーステルス 表面処理ポリッシュ 型番170-0502

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする