ストックボルトパターン ヘッドガスケット 900-0862

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14519736 品番900-0862
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:900-0862
3-7/8インチ、3.927インチまたは3.937インチボア用多層スチール0.045インチ厚ヘッドガスケット2個パック
販売備考:BORE径:3.94” 厚:0.045”
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー
備考:99-17年ビッグツイン(ツインクールドを含む)およびTシリーズエンジン用

備考99-17年ビッグツイン(ツインクールドを含む)およびTシリーズエンジン用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする