曜日別特売
920-0027 キャストピストンセット +0.02 920-0027 エスアンドエスサイクル 14520786

920-0027 キャストピストンセット +0.02 920-0027 エスアンドエスサイクル 14520786
920-0027 キャストピストンセット +0.02 920-0027 エスアンドエスサイクル 14520786
920-0027 キャストピストンセット +0.02 920-0027 エスアンドエスサイクル 14520786

キャストピストンセット +0.02 920-0027

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14520786品番920-0027
参考基準価格(税別)¥27,700販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:920-0027
80CIキャスト製フラットトップ交換用ピストンキット(1984-99年HDビッグツイン純正ヘッド仕様、またはS&Sパフォーマンス交換ヘッド用)
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー
材質[素材]:アルミダイキャスト
付属品:ピストンピン、ピストンリング
備考:EVO用
特記事項:+0.020インチ

付属品ピストンピン、ピストンリング特記+0.020インチ材質アルミダイキャスト備考EVO用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする