55mm Performance Manifold 160-0241A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14521425 品番160-0241A
参考基準価格(税別)¥33,700 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:160-0241A
M8エンジンにさらなる吸気を付与します。純正樹脂マニホールドからアルミダイキャスト製に変更で耐久性とノイズ低減にも貢献します。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-23
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-23
タイプ:M8 55mmマニホールド
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):ナチュラルフィニッシュ
付属品:シール類
特記事項:純正樹脂マニホールドからS&Sアルミ製へのアップグレードをおすすめします。

付属品シール類 特記純正樹脂マニホールドからS&Sアルミ製へのアップグレードをおすすめします。 材質アルミ シルバー タイプM8 55mmマニホールド 表面処理ナチュラルフィニッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする