シリンダースタッド ヘッドボルトキット 8本セット 900-1176

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14521626 品番900-1176
参考基準価格(税別)¥36,900 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:900-1176
高耐久性の4140クロモリ製スタッドボルト。硬度39〜44HRC、引張強度180,000psi。ネジ先端は疲労強度を高めるためラウンド形状。ネジ出代を一定に保つためのストッパー装備。
販売備考:スタッドボルトとヘッドボルトのセットです。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-23
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-23
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:クロモリ
仕上げ(表面処理):黒染め加工
付属品:シリンダースタッド、ヘッドボルト各8本
備考:スタッドボルトとヘッドボルトのセット品
関連商品:品番:310-1204,900-1006

付属品シリンダースタッド、ヘッドボルト各8本 材質クロモリ ブラック 備考スタッドボルトとヘッドボルトのセット品 表面処理黒染め加工 関連規格【品番】310-1204,900-1006

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする