クイックADJ プッシュロッドキット 106-6051

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14521976 品番106-6051
参考基準価格(税別)¥48,600 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:106-6051
HDツインカム96純正エンジン高仕様HDツインカム88またはツインカム96をアジャスタブルプッシュロッド仕様にに変換するために必要なものがすべてが付属しています。
販売備考:4ヶセット プッシュロッドカバー、Oリング、カバーキーパー付属
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-17
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-17
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-16
タイプ:クイッキープッシュロッド
色[カラー]:クローム
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
内容量[数量]:4ケセット
付属品:クイッキープッシュロッドキット、クロームプッシュロッドカバー、Oリング、カバーキーパー

付属品クイッキープッシュロッドキット、クロームプッシュロッドカバー、Oリング、カバーキーパー クローム タイプクイッキープッシュロッド 内容4ケセット 表面処理クロームメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする