クイッキー プッシュロッドキット 930-0123

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14521985 品番930-0123
参考基準価格(税別)¥49,400 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:930-0123
純正プッシュロッドをカットしてカム交換の手間を省くことができます。ロッカーボックスや冷却ラインを分解することなく取り付け/取り外しが可能です。アジャスタブル仕様。すべてのカムとタペットに適合します。
販売備考:4本セット
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21
タイプ:クイッキープッシュロッド
色[カラー]:クローム
材質[素材]:ロッド:クロモリ鋼
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:クイッキープッシュロッドキット、クロームプッシュロッドカバー、Oリング、カバーキーパー
オプション:品番:330-0655
関連商品:品番:930-0137

付属品クイッキープッシュロッドキット、クロームプッシュロッドカバー、Oリング、カバーキーパー オプション【品番】330-0655 材質ロッド:クロモリ鋼 クローム タイプクイッキープッシュロッド 表面処理クロームメッキ 関連規格【品番】930-0137

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする