クラシックティアドロップ エアクリーナーキット 17-0400

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14522010 品番17-0400
参考基準価格(税別)¥51,200 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:17-0400
ティアドロップエアクリーナーキットは、スーパーE/Gキャブ仕様の1955-84年HDビッグツインおよび1957-1985年スポーツスターに適合します。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ビンテージ
タイプ:クラシックティアドロップ
色[カラー]:クローム
材質[素材]:カバー:アルミ
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:バックプレート、蛇腹型コットンガーゼフィルターエレメント、切欠付きクロームティアドロップカバー、ハードウェア、説明書
備考:マウンティングブラケットを別途ご購入下さい。
オプション:品番:17-0045,106-4724,50-5009-S
リペア:品番:106-4722
関連商品:品番:17-0071,17-0378, 17-0004,170-0384A

付属品バックプレート、蛇腹型コットンガーゼフィルターエレメント、切欠付きクロームティアドロップカバー、ハードウェア、説明書 オプション【品番】17-0045,106-4724,50-5009-S クローム 備考マウンティングブラケットを別途ご購入下さい。 タイプクラシックティアドロップ 表面処理クロームメッキ 材質(カバー)アルミ 関連規格【品番】17-0071,17-0378, 17-0004,170-0384A 関連部品【品番】106-4722

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする