タペットカバー クローム 106-3883

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14522046 品番106-3883
参考基準価格(税別)¥52,700 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:106-3883
S&Sタペットカバーは、ビレットアルミニウムからCNC加工され、磨き上げられています。ストックエンジンやカスタムエンジンの仕上げに最適なアイテムです。CNC加工は寸法精度を保証し、ビレット素材は広い温度範囲での強度と寸法安定性を提供します。鋳造アルミとは異なり、ビレットには内部の空隙や不純物がありません。熱収縮や熱膨張による残留歪みがないため、クラックや形状の変化がありません。取り付けが簡単で、見た目も美しいです。
販売備考:S&Sクランクケースにも適合 ガスケット付属
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-17
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-17
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-16
色[カラー]:クローム
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:カバー、ガスケット、ハードウェア
備考:S&Sクランクケースにも適合

付属品カバー、ガスケット、ハードウェア 材質アルミ クローム 備考S&Sクランクケースにも適合 表面処理クロームメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする