メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:170-0312B
効率的で自由な気流を作るデザインは、2〜5馬力の追加を可能にします。エアホーンスタイルの放射状の入り口を持つユニークなデザインのバックプレートと、内側に方向性のあるエアコーンを持つディンプルカバーが乱流を減らすため、滑らかな空気経路を作ります。パフォーマンスエキゾースト、カム、ビッグボア、ストローカーキットの性能を最大限に引き出すためには、パフォーマンスエアクリーナーは必須です。
販売備考:フライバイワイヤー(電子スロットル)車へ適合 注意:M8エンジンへの適合不可
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 16-17
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16
タイプ:クラシックティアドロップ
色[カラー]:グロスブラック
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):塗装
付属品:エアクリーナーバックプレート、蛇腹型・洗浄可能なフィルターエレメント、グロスブラックアルミティアドロップカバー、必要なハードウェア、説明書
オプション:品番:17-0045,106-4724,50-5009-S
リペア:品番:106-4722
関連商品:品番:17-0071,17-0378, 17-0004,170-0384A