メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:170-0440C
フィルター面積の拡大、R形状インレット、S&S独自のスティンガー形状により、よりスムーズで高速なエアフローをつくり出し、より高いパワーを発揮します。S&S製カバーを装着することで、ハイパフォーマンスかつスタイリッシュな外観を実現します。
販売備考:※170-0440Bより品番変更
適合情報:
ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 07-22
タイプ:ステルスエアクリーナー
色[カラー]:グロスブラック
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):塗装
付属品:カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア
備考:高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能
特記事項:プレフィルターが使用可能
オプション:品番:170-0127,170-0193,170-0197,170-0723A,
リペア:170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,
関連商品:品番:170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,