バルブスプリングキット 900-0958

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14522579 品番900-0958
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:900-0958
0.605インチリフトまでのカムと相性が良い。高性能コニカルシングルワイヤースプリング。S&S 0.605インチM8バルブスプリング仕様。リフト量: 0.605インチ、取り付け高さ: 1.535インチ、シート圧力: 68 lbs、荷重@最大リフト量: 264 lbs、最大回転数: 6500
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21
付属品:スプリング、トップカラー、キーパー、ボトムカラー/シール

付属品スプリング、トップカラー、キーパー、ボトムカラー/シール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする