カムサポートプレート 310-0939A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14522649 品番310-0939A
参考基準価格(税別)¥63,800 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:310-0939A
精度の高いアルミ削り出しメンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外し可能米国製
販売備考:M8 エンジン(WATER COOLEDとOIL COOLED共通)
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21
色[カラー]:ブルー
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):アルマイト
付属品:カムプレートのみ

付属品カムプレートのみ 材質アルミ ブルー 表面処理アルマイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする