メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:170-0717A
S&Sエアクリーナーの新定番エアスティンガー。カバー上面もフィルター構造になっており吸気効率を最大限まで引き上げます。クラシックカスタムなデザインを踏襲しながらS&Sが新たな旋風を巻き起こす。
販売備考:170-0717より品番変更
タイプ:エアスティンガーステルス
色[カラー]:クローム
材質[素材]:カバー:アルミ
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:カバー、フィルター×2、バックプレート、ハードウェア
備考:プリフィルター設定あり
オプション:品番:170-0127,170-0747,170-0748,
リペア:品番:170-0723A,
関連商品:品番:170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,