スタンダードビレットオイルポンプ 31-6203

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14523017 品番31-6203
参考基準価格(税別)¥78,300 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:31-6203
1973-91年ビッグツイン純正HDアルミポンプと同じ幅のオイル供給ギアと戻り側ギア。S&Sピニオンとオイルポンプドライブシャフトドライブギアにより、1972年以前のエンジンでは、オイル供給量が純正より25%増加します。油圧リリーフ通路を加工しバルブ上部の圧力上昇を緩和し、安定した油圧を維持します。油圧調整バイパスにより、余分なオイルを直接ポンプ供給側に導き、タンクへ戻すオイルの量を減らし、オイルの泡立ちやキャビテーションを減少させます。標準ポンプカバーは、オイルフィードとリターンの多くのオプションによりオイルシステムのフレキシビリティを可能にします。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 70-91
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 70-91
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 70-91
タイプ:ビレットオイルポンプ
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):クロームメッキ

材質アルミ シルバー タイプビレットオイルポンプ 表面処理クロームメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする