スーパーGキャブレター STD ブラック 110-0138

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14523236 品番110-0138
参考基準価格(税別)¥83,200 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:110-0138
専用ブラックコーティング:耐熱、耐UV、耐薬品性に優れます。4つの燃料供給ポートがスロットルレスポンスを向上させます。O-リングでシールされたアイドルミクスチャースクリュー。エアフローの増加によるパワーアップを実現。調整可能な加速ポンプにより、素早いスロットルレスポンスと容易な始動に対応。純正2本ケーブルシステムを採用し、安全な操作を保証。
販売備考:キャブボディー単体 口径:2-1/16インチ(52.3mmmm)
タイプ:スーパーGキャブレター
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):塗装
備考:可変位置エンリッチメント始動システム
関連商品:品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,

仕様関連商品品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133, 材質アルミ ブラック 備考可変位置エンリッチメント始動システム タイプスーパーGキャブレター 表面処理塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする