HVHPオイルポンプキット UNVカバー 31-6208

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14523245 品番31-6208
参考基準価格(税別)¥83,200 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:31-6208
ユニバーサルカバー純正ポンプより薄いタイプです。歯数は少ないが歯は大きい。そのためポンプの供給側と戻り側の両方でオイル量を増加させます。供給側ギアは、純正および標準のS&Sオイルポンプより9%幅広になっています。戻り側ギアは純正より28%幅広で、クランクケースの掃気、フライホイールの抵抗低減、オイルのキャリーオーバーを解消します。掃気性能の向上により、クランクケース内のオイルの減少、オイルキャリーオーバーの低減が得られます。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:アルミ/スチール
仕上げ(表面処理):ポリッシュ
備考:純正長さのオイルポンプドライブシャフト

材質アルミ/スチール シルバー 備考純正長さのオイルポンプドライブシャフト 表面処理ポリッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする