3/22より値下げ!現場を応援

920-0070 Piston, Set, 3-9/16 Bore 920-0070 エスアンドエスサイクル 14523480 920-0070 Piston, Set, 3-9/16 Bore 920-0070 エスアンドエスサイクル 14523480 920-0070 Piston, Set, 3-9/16 Bore 920-0070 エスアンドエスサイクル 14523480

Piston, Set, 3-9/16 Bore 920-0070

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14523480 品番920-0070
参考基準価格(税別)¥92,300 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別) 値下げ
89,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:920-0070
HDスポーツスターモデル用1250ccコンバージョンピストンは、883ccおよび1200ccエンジンの排気量を10.3:1の圧縮比で1250ccに増大させます。ノーマル1200ccシリンダーヘッドにも使用可能、S&SのCNCポート仕様のヘッドを推奨します。純正1200ccシリンダーと1986-2003年式883ccシリンダーは、3-9/16インチボア1250ccピストンが適合可能です。2004-16年883ccシリンダーでは使用することができません。また、シリンダーとピストンのキットもございます。
販売備考:フラットトップ
適合情報:
ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 86-21
タイプ:ピストンキット
材質[素材]:鍛造アルミ
付属品:ピストンピン、ピストンリング

付属品ピストンピン、ピストンリング 材質鍛造アルミ タイプピストンキット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする