曜日別特売
920-0114 110 ハイコンプ ピストンキット 920-0114 エスアンドエスサイクル 14523629

920-0114 110 ハイコンプ ピストンキット 920-0114 エスアンドエスサイクル 14523629
920-0114 110 ハイコンプ ピストンキット 920-0114 エスアンドエスサイクル 14523629
920-0114 110 ハイコンプ ピストンキット 920-0114 エスアンドエスサイクル 14523629

110 ハイコンプ ピストンキット 920-0114

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14523629品番920-0114
参考基準価格(税別)¥98,700販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:920-0114
2007-17年HD CVO110モデル用の高圧縮ピストンは、圧縮比10.6:1を達成するために12.5cc分のドームを装備しています。圧縮比を上げることは性能を上げるための重要な要素ですが、それは解決策の一つに過ぎません。CVO110エンジンの86馬力に満足していないならば、S&Sにお任せください。車両本来のパワーを引き出すためのソリューションを提供します。S&Sパフォーマンスエキゾーストとエアクリーナーを装着、585ボルトインカムを装着し、EFIシステムをチューニングすることにより、107馬力以上の出力を得ることができます。S&Sハイコンプレッションピストンで圧縮比を純正の9.3:1から10.6:1まで上げ、114馬力まで上昇させます。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] CVOファミリー 07-17
タイプ:ピストンキット
材質[素材]:鍛造アルミ
付属品:ピストンピン、ピストンリング
備考:2017年およびツイクールドツーリングモデル除く

付属品ピストンピン、ピストンリング材質鍛造アルミ備考2017年およびツイクールドツーリングモデル除くタイプピストンキット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする