メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:310-0997B
供給側で44%、スカベンジ側で58%の流量増加を実現フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止アルミ削り出し
販売備考:※310-0997Aより品番変更
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21
色[カラー]:ブルー
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):アルマイト
備考:アジャスタブルプレッシャーリリースバルブはエンジンに取り付けた状態で調整可能
特記事項:メンテナンス性を考慮しパッセージプラグ取り外しが可能