4.25ビッグボアシリンダーセット 910-0682

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14524496 品番910-0682
参考基準価格(税別)¥148,600 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:910-0682
M8モデル用ボルトオンシリンダーセットハイライトフィン仕様4.250ボア
販売備考:フィン部ハイライト有り
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21
色[カラー]:リンクルブラック
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):パウダーコート
付属品:シリンダー2個セット

付属品シリンダー2個セット 材質アルミ リンクルブラック 表面処理パウダーコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする