1250cc コンバージョンキットW.ブラック 910-0692

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14524557 品番910-0692
参考基準価格(税別)¥153,300 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:910-0692
本キットは、排気量883ccおよび1200ccの1986-2021年HDスポーツスターを1250ccに増大させます。機械加工およびバランス調整は不要です。パフォーマンスをより良いものにするために、CNCヘッドポート、パフォーマンスカム、エキゾーストとインテークのアップグレードをお勧めします。
販売備考:シリンダーにS&Sロゴ有り
適合情報:
ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 86-21
タイプ:コンバージョンキット
色[カラー]:リンクルブラック
仕上げ(表面処理):パウダーコート
付属品:コーティングされたピストンスカートを持ち5cc分トップが上げられた鍛造3-9/16インチボアピストン、3-9/16インチボアシリンダー、MLSヘッドガスケット、ベースガスケット、排気ガスケット、潤滑剤、説明書
備考:883シリンダーヘッドは、このキットには使用できません。
特記事項:ハイコンプレッション

付属品コーティングされたピストンスカートを持ち5cc分トップが上げられた鍛造3-9/16インチボアピストン、3-9/16インチボアシリンダー、MLSヘッドガスケット、ベースガスケット、排気ガスケット、潤滑剤、説明書 特記ハイコンプレッション リンクルブラック 備考883シリンダーヘッドは、このキットには使用できません。 タイプコンバージョンキット 表面処理パウダーコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする