Top End Gurardian Kit 900-1092

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14524575 品番900-1092
参考基準価格(税別)¥154,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:900-1092
M8にさらにパワーを与えるために、S&Sは高品質バルブトレインをさらに強化するために必要なパーツを1つのキットにまとめました。S&Sのパフォーマンスパーツは、純正パーツと取り換えが可能で、より耐久性があり、M8をより信頼性のあるものとし、さらに馬力とトルクを向上させます。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21
タイプ:トップエンドガーディアンキット
付属品:ロッカーアームシャフト、ロッカーアームスタッドキット、ヘッドボルトキット、パフォーマンスローラーロッカーアーム
関連商品:品番:900-1090,900-1013,900-1006,900-1084

付属品ロッカーアームシャフト、ロッカーアームスタッドキット、ヘッドボルトキット、パフォーマンスローラーロッカーアーム タイプトップエンドガーディアンキット 関連規格【品番】900-1090,900-1013,900-1006,900-1084

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする