メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:110-0145
加速ポンプ付大径キャブレターであるスーパーE/Gキャブレター、キャブに最適なマニホールドとティアドロップステルスエアクリーナーのセットとなります。スーパーE/Gキャブに交換することでレスポンスが向上し、また可変位置エンリッチメント始動システムにより始動性も向上、さらに吸気効率を増加させるステルスエアクリーナーを組み合わせることでパワーアップを実現します。
販売備考:キット内容:キャブレター、マニホールド、ステルスエアクリーナー、ガスケット/ハードウェア
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 84-98
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 84-99
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 84-98