ケーブルスロットルボディキット 58mm 170-0339

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14524855 品番170-0339
参考基準価格(税別)¥207,700 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:170-0339
S&Sケーブル式スロットルホグスロットルボディは、排気量が大きなエンジン用により多くの空気とより多くのパワーを与えます。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 02-05
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 01-05
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 02-05
タイプ:スロットルホグスロットルボディ
色[カラー]:ブラック
仕上げ(表面処理):パウダーコート
付属品:硬化鋼フランジ、シール
備考:58mmのS&Sステルスエアクリーナーキット設定あり
特記事項:純正センサー、燃料レール、スロットルケーブルと互換性あり、スロットルボディは不要
関連商品:品番:170-0164

付属品硬化鋼フランジ、シール 特記純正センサー、燃料レール、スロットルケーブルと互換性あり、スロットルボディは不要 ブラック 備考58mmのS&Sステルスエアクリーナーキット設定あり タイプスロットルホグスロットルボディ 表面処理パウダーコート 関連規格【品番】170-0164

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする