メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:910-0482
機械加工やリバランスなしで簡単に取り付けられます。純正エンジンケースに装着可能な最大ボア(3.937インチ)となります。純正エンジンと高さが変わらない為、マニホールドやフレームに問題はありません。S&Sの11フィンシリンダーは、OEMの形状に近いデザインで、すぐに取り付け可能です。シリンダーは、放熱効果を高めるためにフィンの面積を増やし、遠心鋳造されたグレーアイアンライナーは、40,000psiの引張強度で耐摩耗と優れた性能を備えています。このキットのピストンは10ccのポップアップドームを持ち、圧縮比を高めています。これは、圧縮比が若干低くなっているS&S 97Ciキットよりも98Ciの方が適正である理由の一つです。
色[カラー]:シルバー