128 ビッグボアキットブラック.G H/L 910-0733

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14525056 品番910-0733
参考基準価格(税別)¥244,300 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:910-0733
M8 117を128CIにするビッグボアキットブラックグラナイトハイライト加工されたフィンボルトオンキット加工は不要4.250インチボア鍛造ピストン圧縮比11:1
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-20
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-20
タイプ:ビッグボアキット
色[カラー]:ブラックグラナイト
仕上げ(表面処理):塗装
付属品:シリンダー&ピストンキット、ガスケット類、ハードウェア

付属品シリンダー&ピストンキット、ガスケット類、ハードウェア ブラックグラナイト タイプビッグボアキット 表面処理塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする