メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:910-0685
M8 114を128CIまでのビッグボアキットハイライト加工なしのフィンボルトオンキット加工は不要4.250インチボア鍛造ピストン圧縮比11:1
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-19
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-19
タイプ:ビッグボアキット
色[カラー]:リンクルブラック
仕上げ(表面処理):パウダーコート
付属品:シリンダー&ピストンキット、ガスケット類、ハードウェア