メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:910-0625
M8 107CIを124CIにするビッグボアキットハイライトフィンボルトオンキット、加工は不要4.250インチボア鍛造ピストン圧縮比11:1
販売備考:※5.0g/s以上のインジェクターサイズを推奨
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-19
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-19
タイプ:ビッグボアキット
色[カラー]:リンクルブラック
仕上げ(表面処理):パウダーコート
付属品:シリンダー&ピストンキット、ガスケット類、ハードウェア