110キット 4インチシリンダー W.ブラック 910-0651

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14525248 品番910-0651
参考基準価格(税別)¥260,100 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:910-0651
プロストックドラッグレースエンジンからインスパイアされアップデートされたビッグボアキットは、最適な熱伝導率とパフォーマンスを得るため鋳造アルミニウムで囲まれた延性鋳鉄ライナーを使用しています。本キットは機械加工、リバランス、エンジン取り外しを必要とせず、取り付けをするために必要なものをほぼすべて含んでいます。純正クランクケースに無加工で装着できる最大級のシリンダー径です。
販売備考:
910-0599から品番変更 OIL/WATER COOLED共に使用可能ですがトライク系車両への適用不可。ツーリング(Twin-Cooled)14-16年モデルは使用不可
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 07-17
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 07-16
タイプ:Sidewinderビッグボアキット
色[カラー]:リンクルブラック
仕上げ(表面処理):塗装
付属品:シリンダー、ピストン、ガスケット、取扱説明書
備考:圧縮比10.5:1
特記事項:温暖な気候で走るバイクにはオイルクーラーの使用を推奨

付属品シリンダー、ピストン、ガスケット、取扱説明書 特記温暖な気候で走るバイクにはオイルクーラーの使用を推奨 リンクルブラック 備考圧縮比10.5:1 タイプSidewinderビッグボアキット 表面処理塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする