SIDEWINDER 2-1 +CAT ブラック 550-0772B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14525300 品番550-0772B
参考基準価格(税別)¥262,500 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0772B
販売備考:キャタライザー有りモデル 4.5インチサイレンサー 550-0772Aより品番変更
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 07-16
タイプ:Sidewinder 2-1
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):塗装
付属品:O2センサーアダプター
備考:アルミ削り出しエンドキャップ
関連商品:品番:550-0771B

付属品O2センサーアダプター 仕様関連商品品番:550-0771B 材質スチール ブラック 備考アルミ削り出しエンドキャップ タイプSidewinder 2-1 表面処理塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする