475Cカムチェストキット CHR 310-1000B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14525318 品番310-1000B
参考基準価格(税別)¥265,300 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:310-1000B
販売備考:※310-1000Aより品番変更
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21
タイプ:カムチェストキット
付属品:オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、タペットカフス、カム
備考:チェーンドライブカム
オイルポンプ/カムプレート:ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。
プッシュロッド:クイッキープッシュロッド、クロームプッシュロッドカバー使用可
タペット:S&Sプレシジョンタペット
タペットカフス:ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。
カム:"475はボルト取り付けできるカムで100馬力を実現します。
取り付けに必要なガスケット、ベアリング、ハードウェアをすべて含みます。米国製。"

その他
【オイルポンプ/カムプレート】ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。【カム】"475はボルト取り付けできるカムで100馬力を実現します。
取り付けに必要なガスケット、ベアリング、ハードウェアをすべて含みます。米国製。"【タペット】S&Sプレシジョンタペット【タペットカフス】ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。【プッシュロッド】クイッキープッシュロッド、クロームプッシュロッドカバー使用可
付属品オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、タペットカフス、カム 備考チェーンドライブカム タイプカムチェストキット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする