メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:310-1007B
販売備考:※310-1007Aより品番変更
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21
タイプ:カムチェストキット
付属品:オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、タペットカフス、カム
備考:チェーンドライブカム
オイルポンプ/カムプレート:ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。
プッシュロッド:クイッキープッシュロッド、グロスブラックプッシュロッドカバー使用可
タペット:S&Sプレシジョンタペット
タペットカフス:ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。
カム:465はツーリングモデルに最適なトルクカムです。取り付けに必要なガスケット、ベアリング、ハードウェアをすべて含みます。米国製。