Hooliganキット 1200CC W.ブラック 910-0699

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14526027 品番910-0699
参考基準価格(税別)¥313,200 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:910-0699
フラットトラックレースに参加する場合でも、単にパワーを求める場合でも、2000-21年HDスポーツスターモデル用のS&Sフーリガンキットが最適です。883ccから1200ccへ排気量をアップさせます。ボルトオンのビッグボアキットは、機械加工やリバランスなしで簡単に取り付けられます。S&Sのボルトインカムとタペットがさらにパフォーマンスを向上させます。
販売備考:シリンダーにS&Sロゴ有り
適合情報:
ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 00-21
タイプ:フーリガンキット
色[カラー]:シリンダー:リンクルブラック
仕上げ(表面処理):パウダーコート
付属品:シリンダー&ピストンキット、カム、タペット、ガスケット類

付属品シリンダー&ピストンキット、カム、タペット、ガスケット類 シリンダー:リンクルブラック タイプフーリガンキット 表面処理パウダーコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする