メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:310-1081A
高性能円錐型ワイヤースプリング。スプリング、トップカラー、キーパー、バルブシール/ボトムカラーを含みます。リフト量0.605までのカムと動作します。取り付けに必要なガスケット、ベアリング、ハードウェアがすべて含まれています。米国製。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 17-21
タイプ:カムチェストキット
付属品:オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、タペットカフス、カム、バルブスプリング
備考:ギアドライブカム
オイルポンプ/カムプレート:ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。
プッシュロッド:クイッキープッシュロッド、クロームプッシュロッドカバー
タペット:S&Sプレシジョンタペット
タペットカフス:ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。
カム:S&S 550カムはビッグボア車両に合わせてデザイン。ギアドライブキットは、カムタイミングの精度を向上させ、純正カムチェーンテンショナーを不要にします。ギアドライブキットは、アウタードライブギアを含みます。