89cc スーパーストックシリンダーヘッド 106-3255

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14526106 品番106-3255
参考基準価格(税別)¥334,900 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:106-3255
S&Sスーパーストックハイパフォーマンスシリンダーヘッドは、純正クランクケースを持つ2006-16年エンジン用に設計されています。純正排気量のエンジンに適合しますが、110Ciまでのやや大きいストロークまたはビッグボアエンジンに最適です。89ccの燃焼室は、純正よりもやや高い圧縮比となりますが、純正よりも大きなエンジンでは管理可能な圧縮比です。このため、ツーリングモデルやその他重量モデルにも適しています。2.000インチの大型吸気バルブと1.605インチの排気バルブは、低中速域の良好なレスポンスのためのポートベロシティを維持しながら、少し大きめのエンジンがその能力を最大限に発揮できるよう十分な空気を供給します。吸気ポートは、純正ヘッドが182CFMであるのに対し、264CFMの流量を確保。S&Sハイパフォーマンスバルブスプリングは、最大0.65インチリフトまでのカムシャフトの取り付けが可能です。純正ロッカーボックス、エキゾースト、インテークマニホールドと互換性があります。
タイプ:スーパーストック
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:アルミ合金
仕上げ(表面処理):パウダーコート
付属品:シリンダーx2、ガスケット、ハードウェア類

付属品シリンダーx2、ガスケット、ハードウェア類 材質アルミ合金 シルバー タイプスーパーストック 表面処理パウダーコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする