曜日別特売
320-0603 4-1/2ストローク フライホイール 320-0603 エスアンドエスサイクル 14526140

320-0603 4-1/2ストローク フライホイール 320-0603 エスアンドエスサイクル 14526140
320-0603 4-1/2ストローク フライホイール 320-0603 エスアンドエスサイクル 14526140
320-0603 4-1/2ストローク フライホイール 320-0603 エスアンドエスサイクル 14526140
320-0603 4-1/2ストローク フライホイール 320-0603 エスアンドエスサイクル 14526140
320-0603 4-1/2ストローク フライホイール 320-0603 エスアンドエスサイクル 14526140
320-0603 4-1/2ストローク フライホイール 320-0603 エスアンドエスサイクル 14526140

4-1/2ストローク フライホイール 320-0603

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14526140品番320-0603
参考基準価格(税別)¥335,600販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:320-0603
4-1/2インチストローク(114または128Ci)。バランスギア搭載。熱処理を施した4140材を使用し、純正比2倍以上の高剛性・高強度を実現。クランクピンの溶接が不要になり、強度が向上。高回転化によりパワーアップ。S&S高強度コネクティングロッドは、有限要素法により弱点を排除し、パワーアップを実現。全幅リストピンコネクティングロッド(S&Sのパフォーマンスピストンが必要)。S&Sパフォーマンスピストン重量(1213g)に対応したバランス調整済み。ギヤードライブカムに最適。安定したバランスと精密加工。高回転化対応でパワーアップ。
材質[素材]:スチール

材質スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする