MK45 2-2 トレーサー ブラック/ブラック 550-0702C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14526210 品番550-0702C
参考基準価格(税別)¥357,900 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0702C
米国50州規制対応。パワーとトルクを向上させ、乗りやすさを追求。全回転域で深みのある音。ガーディアンブラックヒートシールドとマフラーボディを採用。特徴ある削り出し4.5インチタキシードブラックトレーサーエンドキャップ。ステンレス製ヘッダー。ハイフロー触媒により排気流量を増加させ、トルクを最適化。サイレンサーへ触媒を配置することにより、ライダーに影響する熱を低減。
販売備考:※550-0702Bから品番変更
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-20
タイプ:EL DORADO
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):塗装
付属品:ワイドバンドまたは純正O2センサーアダプター
備考:O2センサー位置は純正と同様
リペア:品番:550-0704,550-0705, 551-0121
関連商品:品番:550-0700C,550-0701C,

付属品ワイドバンドまたは純正O2センサーアダプター 仕様●リペア品番:550-0704,550-0705, 551-0121●関連商品品番:550-0700C,550-0701C, 材質スチール ブラック 備考O2センサー位置は純正と同様 タイプEL DORADO 表面処理塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする