曜日別特売
310-1052B 124パワーパック チェーンカム CHR 310-1052B エスアンドエスサイクル 14526386

310-1052B 124パワーパック チェーンカム CHR 310-1052B エスアンドエスサイクル 14526386
310-1052B 124パワーパック チェーンカム CHR 310-1052B エスアンドエスサイクル 14526386
310-1052B 124パワーパック チェーンカム CHR 310-1052B エスアンドエスサイクル 14526386
310-1052B 124パワーパック チェーンカム CHR 310-1052B エスアンドエスサイクル 14526386
310-1052B 124パワーパック チェーンカム CHR 310-1052B エスアンドエスサイクル 14526386
310-1052B 124パワーパック チェーンカム CHR 310-1052B エスアンドエスサイクル 14526386

124パワーパック チェーンカム CHR 310-1052B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14526386品番310-1052B
参考基準価格(税別)¥548,000販売価格(税込)¥593,780
販売価格(税別)
539,800

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:310-1052B
高性能円錐型ワイヤースプリング。スプリング、トップカラー、キーパー、バルブシール/ボトムカラーを含みます。リフト量0.605までのカムと動作します。取り付けに必要なガスケット、ベアリング、ハードウェアがすべて含まれています。米国製。
販売備考:※310-1052Aより品番変更
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21
タイプ:パワーパッケージ
色[カラー]:シリンダー:リンクルブラック
仕上げ(表面処理):シリンダー:パウダーコート
付属品:カムプレート、バルブスプリング、カム、タペットカフス、タペット、プッシュロッド、ビッグボアキット
備考:チェーンドライブカム
特記事項:ハイライトフィン
オイルポンプ/カムプレート:ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。
プッシュロッド:クイッキープッシュロッド、クロームプッシュロッドカバー
タペット:S&Sプレシジョンタペット
タペットカフス:ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。
カム:S&S 550カムはビッグボア車両に合わせてデザイン。550Cチェーンドライブ。
ビッグボアキット:4.250インチボア、鍛造ピストン、圧縮比11:1

付属品カムプレート、バルブスプリング、カム、タペットカフス、タペット、プッシュロッド、ビッグボアキット特記ハイライトフィンその他【オイルポンプ/カムプレート】ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。【カム】S&S 550カムはビッグボア車両に合わせてデザイン。550Cチェーンドライブ。【タペット】S&Sプレシジョンタペット【タペットカフス】ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。【ビッグボアキット】4.250インチボア、鍛造ピストン、圧縮比11:1【プッシュロッド】クイッキープッシュロッド、クロームプッシュロッドカバーシリンダー:リンクルブラック備考チェーンドライブカムタイプパワーパッケージ表面処理シリンダー:パウダーコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする