メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:330-0668
110Ciパワーパッケージは、ツインカムハーレーの性能とコスト削減の理想的な組み合わせで、お金をかけずに車両を変貌させます。ツインカムを96または103から110Ciにアップグレードし、適合するカム、カムプレート、オイルポンプなど、高性能カムチェストに必要なすべてを含み、確実にビッグパワーを生み出します。
販売備考:トライク系車両への適用不可。リペアガスケットキット:930-0116
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 07-17
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 07-16
タイプ:パワーパッケージ
色[カラー]:シリンダー:リンクルブラック
仕上げ(表面処理):シリンダー:パウダーコート
付属品:シリンダー&ピストンキット、オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、カム、カムチェーンテンショナー
備考:チェーンドライブカム
オイルポンプ/カムプレート:TC3オイルポンプ、TC3カムプレート。
プッシュロッド:カバー付きアジャスタブルプッシュロッド。
タペット:S&Sプレシジョンタペット
カム:S&S 585イージースタートチェーンドライブカム。S&Sカムチェーンテンショナー。
ビッグボアキット:4インチボアボルトオンシリンダーとピストンのキット。圧縮比10.5:1。