その他[1] まず、マザーボードがPCI-Eバイフケーションに対応しているかどうか確認してください。
[2] システムは、もう1つのSSDを追加するためにPCI-Eバイフケーションが必要です。3台または4台のドライブには16レーン(x4/x4/x4/x4)、2台のドライブにはx8/x8(またはx4/x4)が必要です。CPUが必要なPCI-E帯域幅をサポートしていることを確認してください。マザーボードが「PCI-Eバイフケーション」をサポートしているかを確認するために、メーカーに連絡することをお勧めします。これにより、システムが1つのM.2 SSDしか認識しない問題を防ぐことができます。
[3] ECM40はハードウェアRAIDをサポートしていません。Windows 10以降では、RAID機能を使用するためにサードパーティ製ソフトウェアが必要な場合があります。同じモデルのSSDを4台使用してRAIDアレイを作成することをお勧めします。
環境動作温度 5℃~55℃
動作湿度 20%RH~80%RH
保管温度 -20℃~50℃
保管湿度 20%RH~80%RH
ファン回転数
7000 RPM ±10%
寸法
40mm(W) x 10mm(H) x 40mm(D)
ベアリング形式
デュアルボールベアリング